Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5BY61 fjäderstift slitsad 1/4 X 3/4 tums längd, 50PK | AE3BRJ

APPROVED VENDOR 5BY61 fjäderstift slitsad 1/4 X 3/4 tum Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE3BRJ Modell: 5BY61

Få det Maj 20, Måndag
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
281SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.258-0.264 "
Fasdiameter0.245 "
Faslängd (max.)0.065 "
Faslängd (min.)0.012 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)4100
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.250-0.256 "
Längdtolerans+/- 0.015 "
Material302 Stainless Steel
Nominell diameter1 / 4 "
Total längd3 / 4 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.048 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY61 fjäderstift slitsad 1/4 X 3/4 tum Längd, 50PK
281SEK /packa