Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5BY96 fjäderstift slitsad 3/8 X 3 1/2 L, 5PK | AE3BTX

APPROVED VENDOR 5BY96 Fjäderstift slitsad 3/8 X 3 1/2 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE3BTX Modell: 5BY96
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
259SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.385-0.395 "
Fasdiameter0.368 "
Faslängd (max.)0.095 "
Faslängd (min.)0.016 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)9500
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.375-0.382 "
Längdtolerans+/- 0.030 "
Material302 Stainless Steel
Nominell diameter3 / 8 "
Total längd3.5 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.077 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY96 Fjäderstift slitsad 3/8 X 3 1/2 L, 5PK
259SEK /packa