GODKÄND SÄLJARE 5CJG9 Pensel 4 tum. 9 tum. - Förpackning med 12 | AE3DHQ

APPROVED VENDOR 5CJG9 målarpensel 4 tum. 9 tum. - Paket om 12

Finns i lager
Artikel: AE3DHQ Modell: 5CJG9

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

430SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPaint Brush
Borstlängd1.75 "
Borsta materialKina borst
HylsmaterialFörtennad
Hantera färgNatural
Hantera materialOavslutat trä
Total längd9"
FärgtypVattenbaserad, oljebaserad
Storlek4mm
StilPlatt skärp
Tjocklek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)36.07
HS-kod9603404040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBorstlängdHantera färgHantera materialTotal längdFärgtypStorlekStilPris
GODKÄND SÄLJARE 1TTV6 Pensel 2 tum 10 tum | AB3JJK 1TTV69 / 16 "2 15 / 16 "NaturalFörseglat trä10 "Vattenbaserad, oljebaserad2"Platt skärp196SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TTV7 Pensel 3 tum. 11 tum | AB3JJL 1TTV711 / 16 "3.437 "NaturalFörseglat trä11 "Vattenbaserad, oljebaserad3"Platt skärp313SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TTV8 Pensel 4 tum 11-3 / 4 tum | AB3JJM 1TTV87 / 8 "3 11 / 16 "NaturalFörseglat trä11.75 "Vattenbaserad, oljebaserad4mmPlatt skärp452SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TTV9 Pensel 2 tum 19-3 / 4 tum | AB3JJN 1TTV99 / 16 "2.187 "NaturalOavslutat trä19.75 "Vattenbaserad, oljebaserad2"Böjd kylare100SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TTW1 Pensel 3 tum 20 tum | AB3JJP 1TTW111 / 16 "2.187 "NaturalOavslutat trä20 "Vattenbaserad, oljebaserad3"Böjd kylare178SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TTW2 Pensel 3 tum 10-3 / 4 tum | AB3JJQ 1TTW27 / 8 "3.125 "NaturalFörseglat trä10.75 "Vattenbaserad, oljebaserad3"Platt skärp357SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TTW3 Pensel 2 tum 12-1 / 4 tum | AB3JJR 1TTW39 / 16 "2.5 "NaturalFörseglat trä12.25 "Vattenbaserad, oljebaserad2"Vinkelfönster205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5CJG9 målarpensel 4 tum. 9 tum. - Paket om 12
430SEK /enhet