GODKÄND SÄLJARE 5DNL4 Kraftig automatisk enstaka kompaktor | AE3JKU

APPROVED VENDOR 5DNL4 Kraftig automatisk enkelkomprimator

Finns i lager
Artikel: AE3JKU Modell: 5DNL4

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

125 022 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig, automatisk enstaka kompaktor med stillastående form
Överensstämmer medASTM D6926, D5581, AASHTO T245 och PTM705
Strömförsörjning115V 60Hz
Övergripande djup21 "
Totala höjden65 "
Total bredd24 "
TypMarshall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 145.35
Fartygets höjd (cm)127
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8479896500
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fot typ (platt)
    • Hammer fritt fallavstånd (18 ")
    • Formdiameter (4 ")
    • Specialfunktioner: Digital räknare

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKÄND SÄLJARE 5DNL6 Kraftig automatisk enstaka kompaktor | AE3JKW 5DNL6129 273 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNL4 Kraftig automatisk enkelkomprimator
125 022 kr /enhet