Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5DU20 Spring Pin Slotted Steel 12 X M1.5L, 100PK | AE3KKU

APPROVED VENDOR 5DU20 fjäderstift slitsad stål 12 X M1.5L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3KKU Modell: 5DU20

Få det Maj 20, Måndag
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
47SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)1.70-1.80mm
Faslängd (min.)0.25mm
Faslängd Referens0.25mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)355
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)1.50-1.60mm
Längdtolerans+/- 0.50mm
MaterialKolstål
Nominell diameterM1.5
Total längd12mm
Rockwell HårdhetRC43-52
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.30mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU20 fjäderstift slitsad stål 12 X M1.5L, 100PK
47SEK /packa