Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5DU36 fjäderstift slitsad stål M2 X 20Mm, 200PK | AE3KLL

APPROVED VENDOR 5DU36 fjäderstift slitsad stål M2 X 20Mm, 200PK

Finns i lager
Artikel: AE3KLL Modell: 5DU36
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
306SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)2.30-2.40mm
Faslängd (min.)0.35mm
Faslängd Referens0.35mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)634
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)2.00-2.15mm
Längdtolerans+/- 0.50mm
MaterialKolstål
Nominell diameterM2
Total längd20mm
Rockwell HårdhetRC43-52
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.40mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU36 fjäderstift slitsad stål M2 X 20Mm, 200PK
306SEK /packa