FERNCO Korrugerade rörkopplingar


Filter
Band material: 300 Stainless Steel , Kroppsmaterial: Elastomer PVC , Längd: 4" , Max. Tryck: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grader F , resistent mot: Kemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser
StilModellFör rörstorlekInuti Dia.Pris (ex moms)
A
P1070-33
3 "x 3"3-1/2" x 3-1/2"290 SEK
B
P1070-44
4 "x 4"4-19/64" x 4-49/64"363 SEK

Korrugerade rörkopplingar

Fernco korrugerade kopplingar är lämpliga för att ansluta bly-, koppar- och stålkorrugerade rör till PVC-rör för gravitationsflödesavlopps- och dagvattensystem. Dessa kopplingar har PVC-konstruktion för att motstå skador mot kemikalier, avloppsgaser och ultravioletta strålar samtidigt som de förhindrar svamptillväxt. De levereras med klämmor i rostfritt stål i 300 -serien för att minimera installationstiden samtidigt som de ger en säker tätning. Välj från ett brett utbud av dessa kopplingar, tillgängliga för 3 x 3 & 4 x 4 tums rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?