Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5DU42 Spring Pin Slotted M2.5 X 20Mm, 200PK | AE3KLT

APPROVED VENDOR 5DU42 fjäderstift slitsad M2.5 X 20Mm, 200PK

Finns i lager
Artikel: AE3KLT Modell: 5DU42

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

350SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)2.80-2.90mm
Faslängd (min.)0.4mm
Faslängd Referens0.4mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)985
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)2.50-2.65mm
Längdtolerans+/- 0.50mm
MaterialKolstål
Nominell diameterM2.5
Total längd20mm
Rockwell HårdhetRC43-52
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.50mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU42 fjäderstift slitsad M2.5 X 20Mm, 200PK
350SEK /packa