COLDER PRODUCTS COMPANY MC-serie kopplingsorgan


Filter
Kroppsmaterial: Förkromad mässing , Kopplingsstorlek: 1 / 8 " , Max. Tryck: 250 psi , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Rör utanför Dia.: 1 / 4 "
StilModellKroppsdia.AnslutningstypLängdRörstorlekRör inuti Dia.Pris (ex moms)
A
MCD1304
0.77 "PTF1.77 "-11 / 64 "792 SEK
B
MCD1702
0.77 "taggtråd1.67 "-1 / 8 "624 SEK
B
MCD1704
0.77 "taggtråd1.89 "-1 / 4 "549 SEK
C
MCD1004
0.750 "MNPT1.1 "1 / 4 "-447 SEK
D
MCD1602
0.750 "taggtråd1.67 "-1 / 8 "588 SEK
D
MCD1603
0.750 "taggtråd1.89 "-3 / 16 "657 SEK
C
MCD1002
0.750 "MNPT1"1 / 8 "-480 SEK
D
MCD1604
0.750 "taggtråd1.89 "-1 / 4 "637 SEK
B
MCD1703
0.750 "taggtråd1.89 "-3 / 16 "815 SEK

MC-serie kopplingsorgan

Colder Products Corporation MC-serie kopplingskroppar har förkromad mässingskonstruktion för att motstå högt tryck och temperatur. Dessa kopplingskroppar har en tumspärr som möjliggör anslutning och frånkoppling med en hand. De passar lätt med PMC- och PMC12-seriekopplingar. Välj mellan ett brett utbud av dessa Colder MC-serie kopplingskroppar, tillgängliga i 1/4 och 1/8 tum rörstorlekar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?