Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5DU59 Spring Pin Slotted Steel 24 X M3 L, 100PK | AE3KML

APPROVED VENDOR 5DU59 fjäderstift slitsad stål 24 X M3 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3KML Modell: 5DU59

Få det Maj 7, Tisdag
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
146SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)3.30-3.50mm
Faslängd (min.)0.5mm
Faslängd Referens0.5mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1421
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)3.00-3.15mm
Längdtolerans+/- 0.50mm
MaterialKolstål
Nominell diameterM3
Total längd24mm
Rockwell HårdhetRC43-52
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.60mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU59 fjäderstift slitsad stål 24 X M3 L, 100PK
146SEK /packa