Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5DY52 Spring Pin Coiled 3/16 X 1/2 L, 25PK | AE3LQL

APPROVED VENDOR 5DY52 fjäderstift lindad 3/16 X 1/2 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3LQL Modell: 5DY52

Få det Maj 7, Tisdag
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
272SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.196-0.205 "
Fasdiameter0.182 "
Faslängd Referens0.055 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)2400
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.185-0.192 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material420 Stainless Steel
Nominell diameter3 / 16 "
Total längd1 / 2 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typlindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DY52 fjäderstift lindad 3/16 X 1/2 L, 25PK
272SEK /packa