Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5EA80 fjäderstift lindad 5/64 X 1 tum Längd, 100PK | AE3MHG

APPROVED VENDOR 5EA80 fjäderstift lindad 5/64 X 1 tum Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3MHG Modell: 5EA80

Få det Maj 7, Tisdag
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
156SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.083-0.088 "
Fasdiameter0.075 "
Faslängd Referens0.032 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)550 kg
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.077-0.081 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialKolstål
Nominell diameter5 / 64 "
Total längd1"
Rockwell HårdhetRC43-52
Typlindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA80 fjäderstift lindad 5/64 X 1 tum Längd, 100PK
156SEK /packa