Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5EB53 Spring Pin Coiled Steel 7/32 X 1 L, 50PK | AE3MNX

APPROVED VENDOR 5EB53 Fjäderstift Coiled Stål 7/32 X 1 L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE3MNX Modell: 5EB53

Få det Maj 15, Onsdag
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
232SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.228-0.238 "
Fasdiameter0.215 "
Faslängd Referens0.065 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)3800
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.217-0.224 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialKolstål
Nominell diameter7 / 32 "
Total längd1"
Rockwell HårdhetRC43-52
Typlindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB53 Fjäderstift Coiled Stål 7/32 X 1 L, 50PK
232SEK /packa