Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5EB69 Fjäderstift Coiled 1/4 X 2 1/2 L, 50PK | AE3MPJ

APPROVED VENDOR 5EB69 fjäderstift lindad 1/4 X 2 1/2 L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE3MPJ Modell: 5EB69
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
543SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.260-0.271 "
Fasdiameter0.243 "
Faslängd Referens0.065 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)5500
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.247-0.256 "
Längdtolerans+/- 0.015 "
MaterialKolstål
Nominell diameter1 / 4 "
Total längd2.5 "
Rockwell HårdhetRC43-52
Typlindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB69 fjäderstift lindad 1/4 X 2 1/2 L, 50PK
543SEK /packa