Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WWG800375037536 Keystock Underdimensionerad 36 tum Längd 3/8 x 3/8 | AE6XYC 5VV46

APPROVED VENDOR WWG800375037536 Keystock Underdimensionerad 36 tum Längd 3/8 x 3/8

Finns i lager
Artikel: AE6XYC Modell: WWG800375037536Korsreferens: 5VV46

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 901 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckel lager
FinishEnkel
Längd36 "
Längdtolerans-0.125 "
Material316 Stainless Steel
Rockwell HårdhetB95
Storlek3/8 x 3/8 "
Draghållfasthet35,000 psi
Tjocktolerans-0.002 "
Typundermålig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod7222200000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WWG800375037536 Keystock Underdimensionerad 36 tum Längd 3/8 x 3/8
1 901 kr /enhet