Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5EE58 Spring Pin 1/4 X 1 1/8 Inch Length, 25PK | AE3NAZ

APPROVED VENDOR 5EE58 fjäderstift 1/4 X 1 1/8 tum Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3NAZ Modell: 5EE58

Få det Maj 7, Tisdag
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
214SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.258-0.268 "
Fasdiameter0.243 "
Faslängd Referens0.065 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)7800
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.247-0.256 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialKolstål
Nominell diameter1 / 4 "
Total längd1.125 "
Rockwell HårdhetRC43-52
TypKraftig lindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE58 fjäderstift 1/4 X 1 1/8 tum Längd, 25PK
214SEK /packa