GROTE Klaringsmarkeringslampa Oval


Filter
Lampans liv: 40,000 timmar , Form: Oval , Används för: Byte , Volt lampa: 12
StilModellMonteringstypFärgStrömUppsägningstypTypBreddDjupPassarPris (ex moms)
A
47773
-Gul0.12AHårpiskaM1 Series2.187 "3 / 4 "-555 SEK
B
45582
-Red0.12ATrådbundenM1 Series2.187 "3 / 4 "-600 SEK
C
47963
genomföringenGul0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutning-1 3 / 32 "7 / 16 "Smala applikationer275 SEK
D
47962
genomföringenRed0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutning-1 3 / 32 "7 / 16 "Smala applikationer275 SEK
E
47953
genomföringenGul0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutningLåg profil15 / 16 "7 / 16 "Smala applikationer304 SEK
F
47952
genomföringenRed0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutningLåg profil15 / 16 "7 / 16 "Smala applikationer334 SEK
G
45263
ytaGul0.66ATrådbundenOptisk lins2"31 / 32 "-79 SEK
H
46713
ytaGul0.33ATrådbundenEnkel glödlampa, låg profil2"31 / 32 "-88 SEK
I
45432
ytaRed0.66A-Ingen skarv, 2 glödlampor2"31 / 32 "-205 SEK
J
45262
ytaRed0.66ATrådbundenOptisk lins2"31 / 32 "-79 SEK
K
46712
ytaRed0.33ATrådbundenEnkel glödlampa, låg profil2"31 / 32 "-90 SEK
L
47982
ytaRed0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutning-15 / 16 "7 / 8 "Smala applikationer375 SEK
M
47983
ytaGul0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutning-15 / 16 "7 / 8 "Smala applikationer375 SEK
N
45933
ytaGul0.66AHårpiska2-lampa2"31 / 32 "-107 SEK
O
45932
ytaRed0.66AHårpiska2-lampa2"31 / 32 "-103 SEK
P
45253
ytaGul0.33ATrådbundenTunn, enkel glödlampa1.12 "1"Smal skena och kanalmontering147 SEK
Q
45252
ytaRed0.33ATrådbundenTunn, enkel glödlampa1.12 "1"Smal skena och kanalmontering76 SEK
R
45433
ytaGul0.66A-Ingen skarv, 2 glödlampor2"31 / 32 "-193 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?