Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5EE87 Fjäderstift Coiled Steel M3 X 12Mm, 50PK | AE3NBX

APPROVED VENDOR 5EE87 Fjäderstift Coiled Steel M3 X 12Mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE3NBX Modell: 5EE87

Få det Maj 15, Onsdag
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
203SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)3.15-3.30mm
Fasdiameter2.4mm
Faslängd Referens0.7mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1236
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)2.99-3.10mm
Längdtolerans+/- 0.25mm
MaterialKolstål
Nominell diameterM3
Total längd12mm
Rockwell HårdhetRC43-52
Typlindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE87 Fjäderstift Coiled Steel M3 X 12Mm, 50PK
203SEK /packa