GODKÄND SÄLJARE 5GCG5 Skumark 220 Polyblå / kol 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UVW

APPROVED VENDOR 5GCG5 skumark 220 polyblått/kol 1 1/2 x 12 x 12

Artikel: AE3UVW Modell: 5GCG5

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsorganisator skumark
BakgrundstypEnkel
FärgDelad kol och blå
DensitetKol 2.2 lbs./cu. ft., blå 1.8 lbs./cu. med.
FinishGrov cell
Fasthet @ 25% avböjning9 PSI
Längd12 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material2 pund polyeten / 1.8 pund mörkblå polyeten
Sträckgräns0.5
Temp. Räckvidd-20 till 150 F
Draghållfasthet32 PSI
Tjocklek1.5 "
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypStängd cell
Bredd12 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 5GDA1 Skumplåt 220 Polyblå / kol 1 1/2 x 24 x 27 | AE3VCV 5GDA127 "1.5 "24 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5GDA2 Skumplåt 220 Polypropenblå / kol 1 x 24 x 27 | AE3VCW 5GDA227 "1"24 "492SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GDA3 Skumplåt 220 Polypropenblå / kol 2 x 24 x 27 | AE3VCX 5GDA327 "2"24 "551SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCG5 skumark 220 polyblått/kol 1 1/2 x 12 x 12