GODKÄND SÄLJARE 5GDA2 Skumplåt 220 Polypropenblå / kol 1 x 24 x 27 | AE3VCW

APPROVED VENDOR 5GDA2 skumark 220 polypropen blå/kol 1 x 24 x 27

Finns i lager
Artikel: AE3VCW Modell: 5GDA2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

545SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsorganisator skumark
BakgrundstypEnkel
FärgDelad kol och blå
DensitetKol 2.2 lbs./cu. ft., blå 1.8 lbs./cu. med.
FinishGrov cell
Fasthet @ 25% avböjning9 PSI
Längd27 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material2 pund polyeten / 1.8 pund mörkblå polyeten
Sträckgräns0.5
Temp. Räckvidd-20 till 150 F
Draghållfasthet32 PSI
Tjocklek1"
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypStängd cell
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.51
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod3921905050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 5GCG5 Skumark 220 Polyblå / kol 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UVW 5GCG512 "1.5 "12 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5GDA1 Skumplåt 220 Polyblå / kol 1 1/2 x 24 x 27 | AE3VCV 5GDA127 "1.5 "24 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5GDA3 Skumplåt 220 Polypropenblå / kol 2 x 24 x 27 | AE3VCX 5GDA327 "2"24 "611SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDA2 skumark 220 polypropen blå/kol 1 x 24 x 27
545SEK /enhet