GODKÄND SÄLJARE 5GCJ6 Skumplåt Etylenvinyl 3/4 x 12 x 12 tum | AE3UWM

APPROVED VENDOR 5GCJ6 skumplåt Etylenvinyl 3/4 x 12 x 12 tum

Artikel: AE3UWM Modell: 5GCJ6

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypEnkel
FärgTräkol
Densitet2 kg / cu. med.
FinishSmidig cellulär
Fasthet @ 25% avböjning0.4 PSI
Längd12 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
MaterialPolyetenvinyl
Sträckgräns2
Temp. Räckvidd-70 till 180 F
Draghållfasthet50 PSI
Tjocklek3 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypStängd cell
Bredd12 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 5GCF1 Skumplåt Vinyl 1/4 x 12 x 12 tum - Förpackning med 2 | AE3UVF 5GCF11 / 4 "30SEK
GODKÄNT VENDOR 5GCF2 skumplåt Vinyl 1/8 x 12 x 12 tum - Förpackning med 2 | AE3UVG 5GCF21 / 8 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5GCF4 Skumplåt Etylenvinyl 1/2 x 12 x 12 tum | AE3UVJ 5GCF41 / 2 "47SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCJ5 Skumplåt Etylenvinyl 1 x 12 x 12 tum | AE3UWL 5GCJ51"86SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCJ6 skumplåt Etylenvinyl 3/4 x 12 x 12 tum