APPROVED VENDOR Skumplåt, polyetenvinyl


Filter
Bakgrundstyp: Enkel , Färg: Träkol , Densitet: 2 kg / cu. med. , Avsluta: Smidig cellulär , Fasthet @ 25 % avböjning: 0.4 PSI , Längd: 12 " , Längdtolerans: +/- 0.250 " , Material: Polyetenvinyl , Sträckgräns: 2 , Temp. Räckvidd: -70 till 180 F , Brottgräns: 50 PSI , Tjocklekstolerans: +/- 0.250 " , Typ: Stängd cell , Bredd: 12 " , Breddtolerans: +/- 0.250 "
StilModellTjocklekPris (ex moms)
A
5GCJ5
1"86 SEK
A
5GCF4
1 / 2 "47 SEK
A
5GCF1
1 / 4 "30 SEK
A
5GCF2
1 / 8 "-
RFQ
A
5GCJ6
3 / 4 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?