GODKÄND LEVERANTÖR 5GDK4 Foam Sheet 1.8 Lb. Polypropen blå 2 x 24 x 54 tum | AE3VGE

APPROVED VENDOR 5GDK4 Skumplåt 1.8 Lb. Polypropenblå 2 x 24 x 54 tum

Finns i lager
Artikel: AE3VGE Modell: 5GDK4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

784SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypEnkel
FärgBlå
Densitet1.8 kg / cu. med.
FinishGrov cell
Fasthet @ 25% avböjning9 PSI
Längd54 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material1.8 pund polyeten
Sträckgräns0.8
Temp. Räckvidd-20 till 150 F
Draghållfasthet32 PSI
Tjocklek2"
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypStängd cell
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.63
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDK4 Skumplåt 1.8 Lb. Polypropenblå 2 x 24 x 54 tum
784SEK /enhet