Kapacitet: 14.98 gal. , Höjd: 10 "till 12" , Innerhöjd: 9 7 / 8 " , Innerlängd: 19 3 / 8 " , Invändig topplängd: 19 3 / 8 " , Insida övre bredd: 18 1 / 4 " , Inre bredd: 17 1 / 4 " , Längd: 22 "till 24" , Lastkapacitet: 70 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Ytterhöjd: 10 " , Ytterlängd: 23 1 / 2 " , Yttre bredd: 19 1 / 2 " , Antal paket: 3 , Stil: Massiva väggar, solid botten , Bredd: 18 "till 20"
35225 Nest- och stackväskor
Akro-Mils 35225-serien bo- och stackcontainrar organiserar förnödenheter, verktyg och personliga tillhörigheter på kontor, laboratorier och monteringslinjer. De finns i färgerna röd, blå och grå.
Funktioner
- Akro-Mils behållare har en polymerkonstruktion med hög densitet som inte böjs eller korroderar och är resistent mot lösningsmedel och kemikalier.
- De kan staplas och kapslas (när de är tomma) i 180 grader för att spara utrymme.
Kompatibla tillbehör
- Akro-Mils 35010 Etiketthållare: Denna hållare är idealisk för att fästa etiketter på behållarna för enkel identifiering.
- Akro-Mils Tote lock: De ger extra skydd och säkerhet för lagrade föremål.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är lastkapaciteten för dessa containrar?
Akro-Mils 35225-seriens containrar kan hantera laster upp till 70 lb.
Hur rengör jag dessa behållare?
Akro-Mils behållare kan lätt rengöras med tvål och vatten eller en mild rengöringslösning.
Kan behållarna staplas när de är fulla?
Dessa behållare kan staplas även när de är fulla om de är utrustade med lock.