GODKÄND LEVERANTÖR 5GDN0 Skumplåt 35280 Polypropen Natur 1/2 x 24 x 72 | AE3VGW

APPROVED VENDOR 5GDN0 skumark 35280 Polypropen Natur 1/2 x 24 x 72

Finns i lager
Artikel: AE3VGW Modell: 5GDN0

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

628SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypEnkel
FärgNatural
Densitet2.8 kg cu./ft.
FinishSmidig cellulär
Fasthet @ 25% avböjning0.32 - 0.67 PSI
Längd72 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material35280 Polyuretan
Sträckgräns120%
Temp. Räckvidd-20 till 180 F
Draghållfasthet9 PSI
Tjocklek1 / 2 "
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypÖppna Cell
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.64
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDensitetLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 5GCG0 Skumplåt 35280 Polypropylen Naturlig 1/2 x 12 x 12 | AE3UVQ 5GCG02.8 kg cu./ft.12 "1 / 2 "12 "105SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCL2 Skumplåt 35280 Polypropylen Naturlig 3/4 x 12 x 12 | AE3UXE 5GCL22.8 kg cu./ft.12 "3 / 4 "12 "78SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCL3 Skumplåt 35280 Polypropylen Natural 1 x 12 x 12 | AE3UXF 5GCL32.8 kg cu./ft.12 "1"12 "204SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCL4 Skumplåt 35280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXG 5GCL42.8 kg cu./ft.12 "1.5 "12 "318SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCL5 Skumplåt 35280 Polypropylen Natural 2 x 12 x 12 | AE3UXH 5GCL52.8 kg cu./ft.12 "2"12 "416SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCL6 Skumplåt 35280 Polypropylen Naturlig 3 x 12 x 12 | AE3UXJ 5GCL62.8 kg cu./ft.12 "3"12 "626SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCL7 Skumplåt 35280 Polypropylen Natural 4 x 12 x 12 | AE3UXK 5GCL72.8 kg cu./ft.12 "4"12 "827SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDN0 skumark 35280 Polypropen Natur 1/2 x 24 x 72
628SEK /enhet