Skruvmejslar

Filter

CLECOTOOLS -

Luftskruvmejsel

StilModellLuftintagCFM @ Full belastningGratis hastighetHantera typMin. SlangstorlekTotal längdPris (ex moms)
A19PCA03Q-G1 / 4 "NPT161900 rpmPistol3 / 8 "8.3 "24 903 SEK
A19PCA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPistol3 / 8 "8.5 "26 949 SEK
B19TTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmT Handtag3 / 8 "9.8 "29 878 SEK
C19TTA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmT Handtag3 / 8 "8"27 352 SEK
D19TCA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmT Handtag3 / 8 "8.1 "29 284 SEK
E19SPA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmI kö1 / 4 "9.1 "26 949 SEK
F19SCA04Q-G1 / 8 "NPT381100 rpmI kö1 / 4 "9.8 "27 125 SEK
A19PTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmPistol3 / 8 "9.8 "28 371 SEK
A19PCA04Q-G1 / 8 "NPT161100 rpmPistol3 / 8 "8.1 "25 450 SEK
D19TTA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmT Handtag3 / 8 "8.4 "28 032 SEK
D19TCA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmT Handtag3 / 8 "8.5 "29 832 SEK
G19SPA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmI kö1 / 4 "9.5 "27 339 SEK
F19SCA05Q-G1 / 8 "NPT28660 rpmI kö1 / 4 "10.2 "27 662 SEK
A19PTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmPistol3 / 8 "9.7 "28 271 SEK
A19PTA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPistol3 / 8 "8.4 "26 217 SEK
H19PTA04Q-G1 / 8 "NPT251100 rpmPistol3 / 8 "8"26 217 SEK
D19TTA07Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmT Handtag3 / 8 "8.4 "28 907 SEK
I19TTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmT Handtag3 / 8 "9.7 "29 853 SEK
INGERSOLL-RAND -

Skruvmejslar

StilModellTotal längdLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetHantera typMin. SlangstorlekPris (ex moms)
AQS1P15S1D--------22 189 SEK
B1 RMS1--------19 189 SEK
C5RALP17.25 "1 / 4 "NPT4.017.0Industri2000 rpmPistol1 / 4 "11 117 SEK
D3717.25 "1 / 4 "NPT4.029.0Allmänt1800 rpmPistol3 / 8 "3 006 SEK
E5RANP18"1 / 4 "NPT4.017.0Industri900 rpmPistol1 / 4 "12 333 SEK
F1RANC18.5 "1 / 8 "NPT2.013.0Industri1000 rpmPistol1 / 4 "13 481 SEK
G1RPNS18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Industri1000 rpmI kö1 / 4 "16 939 SEK
G1 RPMC18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Industri1650 rpmI kö1 / 4 "14 414 SEK
H5RALC18.75 "1 / 4 "NPT4.017.0Industri2000 rpmPistol1 / 4 "12 648 SEK
I1RPQS18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Industri500 rpmI kö1 / 4 "17 470 SEK
G1RPNC18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Industri1000 rpmI kö1 / 4 "14 436 SEK
J5RANC19.5 "1 / 4 "NPT4.017.0Industri900 rpmPistol1 / 4 "14 437 SEK
K1RLNC19.25 "1 / 8 "NPT2.013.0Industri1000 rpmI kö1 / 4 "13 187 SEK
L5RLLC110 "1 / 4 "NPT4.016.0Industri2100 rpmI kö1 / 4 "13 636 SEK
M7RAMC110.5 "1 / 4 "NPT4.027.0Industri1000 rpmPistol5 / 16 "29 608 SEK
N5RLNC110.75 "1 / 4 "NPT4.016.0Industri1000 rpmI kö1 / 4 "14 188 SEK
O7RLMC112 "1 / 4 "NPT4.027.0Industri1200 rpmI kö5 / 16 "27 969 SEK
ASG JERGENS -

Luftskruvmejsel

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetMin. SlangstorlekTotal längdPris (ex moms)
AHP402.5010.01000 rpm3 / 16 "7"10 246 SEK
BHPFL2805.0020.0250 rpm5 / 16 "9.625 "16 400 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftskruvmejsel

StilModellDriftLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidTotal längdCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetHantera typPris (ex moms)
ACP2755Hög hastighet, ergonomisk1 / 4 "NPT2.56.3 "10Allmänt2200 rpmPistol3 919 SEK
BCP2621Högt vridmoment, ergonomiskt1 / 4 "NPT7.759.1 "31Industri1000 rpmI kö10 614 SEK
CCP2765Högt vridmoment, ergonomiskt1 / 4 "NPT2.57"10Allmänt900 rpmPistol4 722 SEK
DCP2780Högt vridmoment, ergonomiskt1 / 4 "NPT2.56.5 "10Allmänt2100 rpmPistol4 778 SEK
ECP2611Högt vridmoment, ergonomiskt, 3 luftinlopp1 / 4 "NPT5.259.3 "21Industri1000 rpmPistol10 005 SEK
FCP2003Reversibel1 / 8 "NPT2.257.7 "9Industri1100 rpmI linje16 843 SEK
SPEEDAIRE -

Skruvmejslar

Speedaire luftskruvmejslar används ofta i ömtåliga produktionsuppställningar som kräver fastsättning med lågt vridmoment, som att ansluta kretskort och annan elektronisk utrustning. De håller förarens underarm i synk med borrkronan för att minska trötthet och tillåta högsta tryck och kontroll. Dessa skruvmejslar är försedda med en chuck som håller utbytbara skruvmejselbitar och en motor som roterar bitarna för att vrida skruvar utan att överdriva dem. Välj från en rad av dessa luftskruvmejslar, tillgängliga i pistol- och raka handtagstyper.

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetHantera typDriftTotal längdPris (ex moms)
A21AA81416Allmänt1800 rpmRaktReversibel9.5 "1 602 SEK
B21AA80416Allmänt800 rpmRaktReversibel10.25 "3 389 SEK
C12V7434.029.0Industri1800 rpmPistolPositiv7 13 / 32 "1 886 SEK
INGERSOLL-RAND -

Luftskruvmejsel 2.7 till 30.1 tum-lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
1RTNS1AB7XBJ19 186 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Skruvmejsel stänger av kopplingen

ModellArtikelPris (ex moms)
CP2622AH7LWQ11 038 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Skruvmejsel Pistolkuddekoppling

ModellArtikelPris (ex moms)
CP2612AH7LXF6 942 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Skruvmejsel rak kudde koppling

ModellArtikelPris (ex moms)
CP2623AH7LXG5 091 SEK

Skruvmejslar

Luftskruvmejslar är tryckluftsdrivna skruvmejslar konstruerade för användning på trä, plast, metall och harts vid tillverkning, tillverkning och montering. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av tryckluftsmanövrerade pneumatiska skruvmejslar från märken som Chicago Pneumatics, Ingersoll-Rand, Speedaire, Cleco, Master Power och ASG. Ingersoll-Rand justerbara kopplingsskruvmejslar ger exakt vridmoment för kritiska fästen för industriella applikationer. Dessa justerbara kopplingsskruvmejslar har en avtryckare (skruvmejslar i kolvstil) eller manövermekanism (in-line skruvmejslar) som möjliggör tryckluftstillförsel genom inloppet. De kan antingen ställas in medurs eller moturs för att rotera medan avstängning minskar den nödvändiga luftförbrukningen. Den kompakta inbyggda designen gör dem lämpliga för användning i trånga utrymmen och belagt grepp säkerställer mindre trötthet hos användaren. Speedaire luftskruvmejslar med inre kopplingsjusteringar gör dem idealiska för lätta montering och allmänna reparationsapplikationer. Dessa skruvmejslar kan rotera med en maximal hastighet på 1800 varv / min. Skruvmejslarna med pistolgrepp är utformade för enkel hantering och har en positiv riktning medan in-line skruvmejslar erbjuder reversibel användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?