Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5MA16 Barrel Bolt 1/4-20, 5PK | AE4NZQ

APPROVED VENDOR 5MA16 Barrel Bolt 1/4-20, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE4NZQ Modell: 5MA16
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
227SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFat Bolt
Fat Dia.5 / 16 "
Fathuvud Dia.9 / 16 "
Fathuvudets höjd5 / 32 "
Piplängd3 / 8 "
Tråddjup19 / 64 "
VäxeltypKombination
FinishEnkel
Head StyleTruss
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Draghållfasthet80000 psi
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA16 Barrel Bolt 1/4-20, 5PK
227SEK /packa