Lager typ: Kullagret , Kroppsmaterial: Stål , Hjulstorlek: 5 "x 2" , Hjultyp: Rullager, (2) fast med lås, (2) vridbar , Länkhjul Material: Termoplastiskt gummi , Mått: 42 "x 19" x 16 " , Lådslider: Kullagret , Duty Rating: Ljustull , Handtag: Rörformad sida , Lastkapacitet: 300 Ibs , Material: Stål , Antal lådor: 3 , Antal handtag: 2 , Antal hyllor: 0 , Totalt djup: 19 " , Generella dimensioner: 42 "x 19" x 16 " , Totala höjden: 16 " , Total bredd: 42 " , Område: 1 till 5 , Stil: Mellanliggande bröst , Material på arbetsytan: EVA