Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5MA84 Bindningsstolpe 13/64 X 1/8 tum, 25PK | AE4PCP

APPROVED VENDOR 5MA84 Bindstolpe 13/64 X 1/8 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4PCP Modell: 5MA84
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
414SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindande stolpe
Fat Dia.13 / 64 "
Fathuvud Dia.13 / 32 "
Fathuvudets höjd1 / 16 "
Piplängd1 / 8 "
Tråddjup1 / 8 "
VäxeltypInte slitsad
FinishEnkel
Head StyleTruss
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvhuvud Dia.13 / 32 "
Skruvhuvudets höjd1 / 16 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvgängans längd3 / 16 "
Draghållfasthet80000 psi
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA84 Bindstolpe 13/64 X 1/8 tum, 25PK
414SEK /packa