Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5MB11 Bindningsstolpe 15/64 X 1 1/4 tum, 100PK | AE4PFT

APPROVED VENDOR 5MB11 bindande stolpe 15/64 X 1 1/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4PFT Modell: 5MB11
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
339SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsat huvudbindande stolpe
Fat Dia.15 / 64 "
Fathuvud Dia.3 / 8 "
Fathuvudets höjd7 / 64 "
Piplängd1.25 "
Tråddjup3 / 16 "
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishSvart
Head StyleTruss
MaterialPlast
Rockwell HårdhetR75
Skruvhuvud Dia.3 / 8 "
Skruvhuvudets höjd7 / 64 "
SkruvmaterialPlast
Skruvgängans längd3 / 16 "
Draghållfasthet10000 psi
Tråd storlek10-24
TypFriktionspassning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPiplängdFinishPris
GODKÄND SÄLJARE 5MA97 Bindstolpe 15/64 x 1/2 tum - Förpackning med 100 | AE4PDD 5MA971 / 2 "Svart435SEK
GODKÄND SÄLJARE 5MA98 Bindstolpe 15/64 x 3/4 tum - Förpackning med 100 | AE4PDE 5MA983 / 4 "Svart449SEK
GODKÄND SÄLJARE 5MA99 Bindstolpe 15/64 x 7/8 tum - Förpackning med 100 | AE4PDF 5MA997 / 8 "Svart585SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 5MB12 bindande stolpe 15/64 x 1 1/2 tum - förpackning om 100 | AE4PFU 5MB121.5 "Svart603SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 5MB14 bindande stolpe 15/64 x 1/4 tum - förpackning om 50 | AE4PFW 5MB141 / 4 "White616SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 5MB15 bindande stolpe 15/64 x 3/8 tum - förpackning om 50 | AE4PFX 5MB153 / 8 "White618SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 5MB16 bindande stolpe 15/64 x 1/2 tum - förpackning om 50 | AE4PFY 5MB161 / 2 "White620SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB11 bindande stolpe 15/64 X 1 1/4 tum, 100PK
339SEK /packa