Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5P510 Hexbussning 1/2 x 1/8 tum Mnpt x Fnpt | AE4YXP

APPROVED VENDOR 5P510 Insexbussning 1/2 x 1/8 tum Mnpt x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE4YXP Modell: 5P510
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
26SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex bussning
Body MaterialSvart formbart järn
Klass150
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "x 1 / 8"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 2WU89 Hexbussning 4 x 3 tum Mnpt x Fnpt | AC3VUW 2WU89Svart formbart järn4 "x 3"698SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WU92 Sexbussning 3 x 1 tum Mnpt x Fnpt | AC3VUZ 2WU92Svart formbart järn3 "x 1"226SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WU93 Hexbussning 3 x 1-1 / 4 tum Mnpt x Fnpt | AC3VVA 2WU93Svart formbart järn3 "x 1-1 / 4"265SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WU94 Hexbussning 3 x 1-1 / 2 tum Mnpt x Fnpt | AC3VVB 2WU94Svart formbart järn3 "x 1-1 / 2"238SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WU95 Hexbussning 3 x 2 tum Mnpt x Fnpt | AC3VVC 2WU95Svart formbart järn3 "x 2"340SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WU96 Hexbussning 3 x 2-1 / 2 tum Mnpt x Fnpt | AC3VVD 2WU96Svart formbart järn3 "x 2-1 / 2"389SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WU99 Hexbussning Svart smidbart järn 150 | AC3VVF 2WU99Formbart järn4 "x 1-1 / 4"658SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P510 Insexbussning 1/2 x 1/8 tum Mnpt x Fnpt
26SEK /enhet