BUSSMANN Distributionsblock


Filter
Djup: 3.32 " , Längd: 4" , Spänningsvärde: 600 VAC/DC
StilModellMax. FörstärkareAntal polerSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)BreddPris (ex moms)
A
16395-1
310121 / 4-20 x 9/16 Stud1.98 "597 SEK
A
16395-2
310213 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.6 "1 114 SEK
A
16395-3
310321 / 4-20 x 9/16 Stud5.21 "1 911 SEK
A
16378-2
380221 / 4-20 x 1 Stud3.6 "1 629 SEK
A
16378-1
380121 / 4-20 x 1 Stud1.98 "1 001 SEK
A
16378-3
380321 / 4-20 x 1 Stud5.21 "1 806 SEK
A
16394-3
400311 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud5.21 "2 814 SEK
A
16394-2
400211 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud3.6 "1 538 SEK
A
16394-1
400111 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud1.98 "1 196 SEK
A
16375-1
42011214 till 4 AWG CU, 12 till 4 AWG AL1.98 "1 152 SEK
A
16375-2
42021214 till 4 AWG CU, 12 till 4 AWG AL3.6 "1 496 SEK
A
16375-3
42031214 till 4 AWG CU, 12 till 4 AWG AL5.21 "2 944 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?