Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5P551 Koppling 3/8 tum Fnpt | AE4YZJ

APPROVED VENDOR 5P551 Koppling 3/8 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE4YZJ Modell: 5P551
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
37SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialSvart formbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄNT SÄLJARE 1LBY3-koppling 1/4 tum Fnpt | AB2DHK 1LBY3Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.92SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBY4-koppling 3/8 tum Fnpt | AB2DHL 1LBY4Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 550 grader F.87SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBY5 Koppling 1/2 tum Fnpt | AB2DHM 1LBY5Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 550 grader F.98SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1LBY6-koppling 3/4 tum Fnpt | AB2DHN 1LBY6Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.154SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1LBY7 Koppling 1 tum Fnpt | AB2DHP 1LBY7Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.233SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1LBY8 Koppling 1-1 / 4 tum Fnpt | AB2DHQ 1LBY8Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.232SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBY9 Koppling 1-1 / 2 tum Fnpt | AB2DHR 1LBY9Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.391SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P551 Koppling 3/8 tum Fnpt
37SEK /enhet