APPROVED VENDOR Koppling, Black Metal


Filter
StilModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
1MNX3
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1.25 "--180 SEK
B
1MNA1
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 4 "--51 SEK
A
1MNX2
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1"--108 SEK
A
1MNW9
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1 / 2 "--75 SEK
B
1MNA7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1.5 "--319 SEK
B
1MNA2
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 8 "--53 SEK
A
1MNX4
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1.5 "--189 SEK
A
1MNX6
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.2.5 "--596 SEK
B
1MNA8
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.2"--422 SEK
B
1MMZ9
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 8 "--70 SEK
A
1MNX7
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.3"--982 SEK
B
1MNA3
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 2 "--77 SEK
B
1MNA6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1.25 "--199 SEK
B
1MNB1
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3"--1 166 SEK
B
1MNA4
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 4 "--102 SEK
A
1MNX1
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.3 / 4 "--83 SEK
A
1MNW8
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.3 / 8 "--77 SEK
B
1MNA5
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1"--155 SEK
A
1MNX5
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.2"--301 SEK
C
1LBY8
Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.234 SEK
D
5P550
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.43 SEK
E
2WU61
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.4"150 psi-20 grader till 366 grader F.883 SEK
D
5P554
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1"150 psi-20 grader till 366 grader F.61 SEK
F
1LBY4
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 550 grader F.103 SEK
C
1LBY9
Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.356 SEK
D
5P557
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2"150 psi-20 grader till 366 grader F.159 SEK
D
5P552
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "150 psi-20 grader till 366 grader F.33 SEK
C
1LBZ1
Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.2"300 psi-20 grader till 550 grader F.462 SEK
F
1LBY3
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.107 SEK
F
1LBY5
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 550 grader F.115 SEK
D
5P553
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.39 SEK
D
5P555
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1.25 "150 psi-20 grader till 366 grader F.77 SEK
D
5P551
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 / 8 "150 psi-20 grader till 366 grader F.44 SEK
E
2WU59
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2.5 "150 psi-20 grader till 366 grader F.364 SEK
F
1LBY7
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.211 SEK
C
1LBZ2
Svart formbart järn300FNPT1000 psi @ 150 grader F.2.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.-
RFQ
F
1LBY6
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.145 SEK
E
2WU60
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3"150 psi-20 grader till 366 grader F.515 SEK
D
5P556
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1.5 "150 psi-20 grader till 366 grader F.107 SEK
D
5P549
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 8 "150 psi-20 grader till 366 grader F.44 SEK
A
1MNW7
Kolstål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1 / 4 "--93 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?