Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5P728 Nipple 1 1/2 x 9 Inch Black Welded Steel | AE4ZGM

APPROVED VENDOR 5P728 Nippel 1 1/2 x 9 tum svart svetsad stål

Finns i lager
Artikel: AE4ZGM Modell: 5P728
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
284SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart svetsat stål
Längd9"
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F
Max. Ångtryck150 psi
Utanför Dia.1-57 / 64 "
Rörstorlek1.5 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSvetsade
GängtypNPT
Vägg tjocklek9 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9184
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 10E175 Nippel 2 tum x 2 tum Npt stål - paket med 25 | AA2DAP 10E1752"150 psi @ 400 grader F2.375 "2"--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 10E176 Nippel 1/8 tum x 2 tum Npt stål - Förpackning med 25 | AA2DAQ 10E1762"150 psi @ 400 grader F0.405 "1 / 8 "-181SEK
GODKÄND SÄLJARE 10E177 Nippel 1/4 tum x 2-1 / 2 tum Npt stål - Förpackning med 25 | AA2DAR 10E1772.5 "150 psi @ 400 grader F0.54 "1 / 4 "-224SEK
GODKÄND SÄLJARE 10E181 Nippel 1 tum x 3-1 / 2 tum Npt stål - 25-pack | AA2DAU 10E1813.5 "150 psi @ 400 grader F1.315 "1"--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 10E182 Nippel 1 tum x 8 tum Npt stål - Förpackning med 25 | AA2DAV 10E1828"150 psi @ 400 grader F1.315 "1"--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 10E183 Nippel 1 tum x 4-1 / 2 tum Npt stål - Förpackning med 25 | AA2DAW 10E1834.5 "150 psi @ 400 grader F1.315 "1"-736SEK
GODKÄND SÄLJARE 10E184 Nippel 1/4 tum x 7/8 tum Npt stål - 25-pack | AA2DAX 10E1847 / 8 "150 psi @ 400 grader F0.54 "1 / 4 "-254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P728 Nippel 1 1/2 x 9 tum svart svetsad stål
284SEK /enhet