Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5P805 Minskande armbåge 90 grader 1/2 x 3/8 tum Galvaniserad | AE4ZKH

APPROVED VENDOR 5P805 reducerande armbåge 90 grader 1/2 x 3/8 tum galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AE4ZKH Modell: 5P805
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande armbåge, 90 grader
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 8"
Mättat ångtryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 2WE99 Minskande armbåge 90 grader 2 1/2 x 2 tum Galvaniserad | AC3UDY 2WE99150300 psi @ 150 grader F WOG2-1 / 2 "x 2"150 psi746SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P804 Minskande armbåge 90 grader 3/8 x 1/4 tum Galvaniserad | AE4ZKG 5P804150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "x 1 / 4"150 psi45SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P806 Minskande armbåge 90 grader 1/2 x 1/4 tum Galvaniserad | AE4ZKJ 5P806150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "x 1 / 4"150 psi205SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P808 Minskande armbåge 90 grad 3/4 x 3/8 tum Galvaniserad | AE4ZKL 5P808150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 3 / 8"150 psi73SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P809 Minskande armbåge 90 grader 1 x 3/4 tum Galvaniserad | AE4ZKM 5P809150300 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3 / 4"150 psi97SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P811 Minskande armbåge 90 grader 1 1/4 x 1 tum Galvaniserad | AE4ZKP 5P811150300 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1"150 psi315SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P812 Minskande armbåge 90 grad 1 1/4 x 3/4 tum | AE4ZKQ 5P812150300 psi @ 150 grader F WOG1-1/4" x 3/4"150 psi162SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P805 reducerande armbåge 90 grader 1/2 x 3/8 tum galvaniserad
205SEK /enhet