Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5P837 Armbåge 45 grader 1 1/2 tum galvaniserad | AE4ZLQ

APPROVED VENDOR 5P837 Armbåge 45 grader 1 1/2 tum galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AE4ZLQ Modell: 5P837
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
178SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1.5 "
Mättat ångtryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.57
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)23.5
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBH6 Armbåge 45 graders galvaniserat smidbart järn 1/4 tum | AB2DDN 1LBH6Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi124SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBH7 Armbåge 45 graders galvaniserat smidbart järn 3/8 tum | AB2DDP 1LBH7Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "300 psi-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1LBH8 Armbåge 45 graders galvaniserat smidbart järn 1/2 tum | AB2DDQ 1LBH8Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1LBK3 Armbåge 45 graders galvaniserat smidbart järn 1 1 / 2in | AB2DDV 1LBK3Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi381SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBK4 Armbåge 45 graders galvaniserat smidbart järn 2 In | AB2DDW 1LBK4Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi702SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPE1 Armbåge 45 graders 1/4 tum galvaniserat stål | AB2LKD 1MPE1Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "-440SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPE3 Armbåge 45 graders 1/2 tum galvaniserat stål | AB2LKE 1MPE3Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "-268SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P837 Armbåge 45 grader 1 1/2 tum galvaniserad
178SEK /enhet