Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5TPH5 Verktygshållare med en ring 3/4 tum ID - Förpackning med 10 | AE6KTP

APPROVED VENDOR 5TPH5 verktygshållare för enkelring 3/4 tums ID - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AE6KTP Modell: 5TPH5
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållare för enkel ring
ByggSvetsade
FinishSvart
HålformRunda
Hålstorlek7 / 25 "
Hålavstånd1"
Inuti Dia.3 / 4 "
MaterialStål
Rod tjocklek3 / 16 "
TypLåsstil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHålformHålstorlekInuti Dia.Pris
GODKÄNT SÄLJARE 5TPE5 Verktygshållare med en ring 3/4 tum ID - Förpackning med 10 | AE6KRG 5TPE5Ljus zinkRunda-3 / 4 "125SEK
GODKÄND SÄLJARE 5TPN2 Verktygshållare med en ring 1-3 / 4 tums ID PK5 | AE6KVE 5TPN2SvartFyrkant3 / 8 "1.75 "102SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6YE16 Verktygshållare Pk5 | AF2VTE 6ÅR16Ljus zinkFyrkant3"1 / 2 "72SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6YE18 Verktygshållare Pk5 | AF2VTG 6ÅR18Ljus zinkFyrkant3"1.75 "102SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPH5 verktygshållare för enkelring 3/4 tums ID - paket med 10 st
125SEK /enhet