Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 5TPN9 Dubbel sluten pegboardkrok 8 tums PK5 | AE6KVM

APPROVED VENDOR 5TPN9 Double Closed-end Pegboard krok 8 tum PK5

Finns i lager
Artikel: AE6KVM Modell: 5TPN9
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
291SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel sluten pegboard krok
Böj vinkel80 grader F
ByggSvetsade
FinishSvart
HålformFyrkant
Hålstorlek3 / 8 "
Hålavstånd1-1 / 2 "
Inuti Dia.2.75 "
MaterialStål
Projektion8"
Rod tjocklek1 / 4 "
TypLåsstil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.88
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHålformHålstorlekProjektionPris
GODKÄND SÄLJARE 5TPF0 Dubbel sluten pegboardkrok 5 tums PK5 | AE6KRM 5TPF0Ljus zinkRunda-5"241SEK
GODKÄND SÄLJARE 5TPF1 Dubbelstängd Pegboard-krok 8 tums PK5 | AE6KRN 5TPF1Ljus zinkRunda7 / 25 "8"318SEK
GODKÄND FÖRSÄLJARE 5TPJ0 Dubbel stängd pegboardkrok 5 tum PK5 | AE6KTV 5TPJ0SvartRunda7 / 25 "5"241SEK
GODKÄND SÄLJARE 5TPJ1 Dubbel sluten Pegboard-krok 8 tums PK5 | AE6KTW 5TPJ1SvartRunda7 / 25 "8"318SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5TPN8 Dubbel sluten pegboardkrok 5 tums PK5 | AE6KVL 5TPN8SvartFyrkant3 / 8 "5"250SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YE23 Dubbelstängd krok Pk5 | AF2VTM 6ÅR23Ljus zinkFyrkant3"5"250SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YE24 Dubbel stängd krok Pk5 | AF2VTN 6ÅR24Ljus zinkFyrkant3"8"291SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPN9 Double Closed-end Pegboard krok 8 tum PK5
291SEK /enhet