DEWALT 07352-PWR Wedge Anchor, 7/8-9 Thread Size, 7/8 Inch Anchor Dia., 304Ss, 10PK | CG6MKG 448L73

DEWALT 07352-PWR Kilankare, 7/8-9 gängstorlek, 7/8 tums ankardiameter, 304Ss, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG6MKG Modell: 07352-PWRKorsreferens: 448L73

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 565 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.7 / 8 "
Ankarlängd8"
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong3 7 / 8 "
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grade304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek4 1 / 8 "
Min. Inbäddning3 7 / 8 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC4 3 / 4
Tråd storlek7 / 8-9
Ultimate Shear (Lb.)24,160 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)24,160
Ultimate Tension (lbs.)25,625 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)19,880
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.02
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 07352-PWR Kilankare, 7/8-9 gängstorlek, 7/8 tums ankardiameter, 304Ss, 10PK
7 565 kr /packa