GODKÄND SÄLJARE 5W809 Guard Post Center Single H18 1 / 2in | AE6ZCW

APPROVED VENDOR 5W809 Guard Post Center Single H18 1/2in

Finns i lager
Artikel: AE6ZCW Modell: 5W809

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 874 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline -inlägg
FärgSäkerhet gul
RäckesnivåerSingle
MaterialStål
Monteringsplattans mått10 "X 10" X 5/8 "
MonteringsstilSkruva på
Inläggsmått (B x D)4 "x 4"
Posthöjd18.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.72
Fartygets höjd (cm)47.75
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPosthöjdPris
GODKÄND SÄLJARE 5W811 Center Guard Post | AE6ZCY 5W81142.625 "3 375 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5W809 Guard Post Center Single H18 1/2in
2 874 kr /enhet