GODKÄND SÄLJARE 5W811 Center Guard Post | AE6ZCY

APPROVED VENDOR 5W811 Center Guard Post

Finns i lager
Artikel: AE6ZCY Modell: 5W811

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline -inlägg
FärgSäkerhet gul
RäckesnivåerDubbelklicka
MaterialStål
Monteringsplattans mått10 "X 10" X 5/8 "
MonteringsstilSkruva på
Inläggsmått (B x D)4 "x 4"
Posthöjd42.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.9025
Fartygets höjd (cm)109.22
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPosthöjdPris
GODKÄND SÄLJARE 5W809 Guard Post Center Single H18 1 / 2in | AE6ZCW 5W80918.5 "2 874 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5W811 Center Guard Post
3 375 kr /enhet