Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5WY65 Thread Insert 3/8-16 0.500 L, 5PK | AE7CPC

APPROVED VENDOR 5WY65 Gänginsats 3/8-16 0.500 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE7CPC Modell: 5WY65
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
749SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckellåsning Trådinsats
Borrstorlek33 / 64 "
Extern trådstorlek9 / 16-12
InstallationVerktyg 5XA43
Intern trådklass3B
Intern gängstorlek3 / 8-16
Längd0.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Full tråddjup0.56 "
Tryck på Storlekar9 / 16-12
GängtypUNC
Typ4 Låstangenter
VäggtypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Extern trådklass (2A)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY65 Gänginsats 3/8-16 0.500 L, 5PK
749SEK /packa