Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5WY91 Gängad insats 1-12 | AE7CQF

APPROVED VENDOR 5WY91 gängad insats 1-12

Finns i lager
Artikel: AE7CQF Modell: 5WY91
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
765SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckellåsning Trådinsats
Borrstorlek1-5 / 16 "
Extern trådstorlek1-3/8-12
InstallationVerktyg 5XA47
Intern trådklass3B
Intern gängstorlek1-12
Längd1.37 "
MaterialSvart fosfatstål
Min. Full tråddjup1.56 "
Tryck på Storlekar13 / 8-12
GängtypUNF
Typ4 Låstangenter
VäggtypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Extern trådklass (2A)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY91 gängad insats 1-12
765SEK /enhet