ANSELL 87-198 Alphatec Pink kemikalieresistenta handskar


Filter
Färg: Gul , Manschett: Rosa , Avsluta: Präglat , Längd: 12 " , Liner Material: Flock , Material: latex , Stöds/stöds ej: Utan stöd , Tjocklek: 17 mil.
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
87-198
725 SEK
A
87-198
825 SEK
A
87-198
925 SEK
A
87-198
1025 SEK

87-198 Alphatec Pink kemikalieresistenta handskar

Ansell AlphaTec 87-198 Series kemikalieresistenta handskar hittar avgörande tillämpningar i laboratorier och tillverkning, hälsovård, jordbruk och bilsektorer. Dessa specialiserade handöverdrag är användbara där arbetare utsätts för frätande, giftiga eller irriterande material. Den främsta fördelen med dessa handskar är att de fungerar som en barriär mellan huden och farliga kemikalier och förhindrar brännskador, hudirritation och absorption av skadliga ämnen.

Funktioner

  • Ansell AlphaTec 87-198 Series kemikaliebeständiga handskar innehåller 100 % bomull inuti för att absorbera svett och främja komfort.
  • De är gjorda av 100 % ren naturgummilatex för fingerfärdighet och taktilitet.
  • Dessa VersaTouch-handskar har vaxbehandlats för att stöta bort vatten.
  • De inkluderar rosa manschetter för bättre kantgrepp och lätt att ta av och på.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?