Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5ZB83 U Bolt Aluminium 1/4-20 Rör 3/8 In | AE7LPP

APPROVED VENDOR 5ZB83 U Bolt Aluminium 1/4-20 Rör 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AE7LPP Modell: 5ZB83
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
1SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek3 / 8 "
Inre längd1.25 "
Inre bredd3 / 4 "
MaterialAluminium
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318152046
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZB83 U Bolt Aluminium 1/4-20 Rör 3/8 In
1SEK /enhet