Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5ZY45 Hex Cap Screw Grade 8 M30, 3.50, 80mm | AE7QMP

APPROVED VENDOR 5ZY45 sexkantsskruv, klass 8 M30, 3.50, 80 mm

Finns i lager
Artikel: AE7QMP Modell: 5ZY45
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
393SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM30 x 3.5
DiameterM30
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd18.7mm
Head TypHex
Huvudets bredd46mm
Längd under huvudet80mm
MaterialStål
Min. Trådlängd80mm
Bevisbelastning940 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet150,800 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC80mm
Tråd storlek3.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZY45 sexkantsskruv, klass 8 M30, 3.50, 80 mm
393SEK /enhet