APPROVED VENDOR Slang av kolstål


Filter
Längd: 6" , Material: 1010 kolstål , Utanför Dia. Tolerans: +/- 0.004 " , Temp. Räckvidd: -65 till 800F , Typ: Sömlös
StilModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A
3CAC6
0.18 "2752 psi vid 72 grader F.1 / 4 "0.035 "272 SEK
RFQ
A
3CCJ5
0.37 "2571 psi vid 72 grader F.1 / 2 "0.065 "344 SEK
RFQ
A
3CCJ3
0.43 "1384 psi vid 72 grader F.1 / 2 "0.035 "388 SEK
RFQ
A
3ADC1
0.62 "1821 psi vid 72 grader F.3 / 4 "0.065 "519 SEK
RFQ
A
3ADC4
0.87 "1368 psi vid 72 grader F.1"0.065 "632 SEK
RFQ
A
3CAC8
0.120 "5112 psi vid 72 grader F.1 / 4 "0.065 "337 SEK
RFQ
A
3CAC7
0.152 "3853 psi vid 72 grader F.1 / 4 "0.049 "283 SEK
A
3CCJ2
0.245 "3426 psi vid 72 grader F.3 / 8 "0.065 "290 SEK
RFQ
A
3CCJ1
0.277 "2583 psi vid 72 grader F.3 / 8 "0.049 "303 SEK
RFQ
A
3CAC9
0.305 "1845 psi vid 72 grader F.3 / 8 "0.035 "272 SEK
RFQ
A
3CCJ6
0.334 "3283 psi vid 72 grader F.1 / 2 "0.083 "515 SEK
RFQ
A
3CCJ4
0.402 "1938 psi vid 72 grader F.1 / 2 "0.049 "321 SEK
RFQ
A
3CCJ8
0.527 "1645 psi vid 72 grader F.5 / 8 "0.049 "482 SEK
RFQ
A
3CCJ7
0.555 "1175 psi vid 72 grader F.5 / 8 "0.035 "309 SEK
RFQ
A
3ADC2
0.584 "2325 psi vid 72 grader F.3 / 4 "0.083 "542 SEK
RFQ
A
3CCJ9
0.652 "1373 psi vid 72 grader F.3 / 4 "0.049 "383 SEK
RFQ
A
3ADC5
0.834 "1747 psi vid 72 grader F.1"0.083 "701 SEK
RFQ
A
3ADC3
0.902 "1031 psi vid 72 grader F.1"0.049 "516 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?