Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5ZY47 Insexskruv, klass 8 M30, 3.50, 100 mm | AE7QMR

APPROVED VENDOR 5ZY47 sexkantsskruv, klass 8 M30, 3.50, 100 mm

Finns i lager
Artikel: AE7QMR Modell: 5ZY47
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
466SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
Dia./ trådstorlekM30 x 3.5
DiameterM30
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd18.7mm
Head TypHex
Huvudets bredd46mm
Längd under huvudet100mm
MaterialStål
Bevisbelastning940 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Draghållfasthet150,800 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC100mm
Tråd storlek3.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZY47 sexkantsskruv, klass 8 M30, 3.50, 100 mm
466SEK /enhet