Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6AFJ0 Slangpropp 90 grader 1/2 tum 3/8 Mnpt mässing | AE7TCY

APPROVED VENDOR 6AFJ0 slangtapp 90 grader 1/2 tum 3/8 Mnpt mässing

Finns i lager
Artikel: AE7TCY Modell: 6AFJ0
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
161SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPärlslang Barb
Barb Storlek1 / 2 "
KlämtypSlangklämma
Monteringsstorlek3/8 (M) NPT
Passande stil90 graders armbåge
Slang-ID1 / 2 "
MaterialMässing
Max. Tryck300 psi
Tryckbetyg300 PSI
Tråd storlek3 / 8 "
Gängtyp(M) NPT
Typ90 graders armbåge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekKlämtypMonteringsstorlekSlang-IDArtikelTråd storlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6AFG8 Slangpropp 90 grader 1/4 tum 1/4 Mnpt mässing | AE7TCK 6AFG81 / 4 "Klämma eller slangklämma1/4 (M) NPT1 / 4 "Slanghår1 / 4 "49SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AFH0 Slangpropp 90 grader 1/4 tum 1/8 Mnpt mässing | AE7TCM 6AFH01 / 4 "Klämma eller slangklämma1/8 (M) NPT1 / 4 "Slanghår1 / 8 "36SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AFH4 Slangpropp 90 grader 3/8 tum 1/4 Mnpt mässing | AE7TCR 6AFH43 / 8 "Klämma eller slangklämma1/4 (M) NPT3 / 8 "Slanghår1 / 4 "64SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AFJ4 Slangstång 90 grader 5/16 tum 3/8 Mnpt Mässing | AE7TDC 6AFJ45 / 16 "Klämma eller slangklämma3/8 (M) NPT5 / 16 "Slanghår3 / 8 "42SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AFJ7 Slangpropp 90 grad 3/8 tum 3/8 Mnpt mässing | AE7TDF 6AFJ73 / 8 "Slangklämma3/8 (M) NPT3 / 8 "Pärlslang Barb3 / 8 "18SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AFK0 Slangpropp 90 grader 3/4 tum 1/2 Mnpt mässing | AE7TDJ 6AFK03 / 4 "Slangklämma1/2 (M) NPT3 / 4 "Pärlslang Barb1 / 2 "244SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AFK1 Slangpropp 90 grader 5/8 tum 1/2 Mnpt mässing | AE7TDK 6AFK15 / 8 "Slangklämma1/2 (M) NPT5 / 8 "Pärlslang Barb1 / 2 "30SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFJ0 slangtapp 90 grader 1/2 tum 3/8 Mnpt mässing
161SEK /enhet